Udarno kolo 0 − 9, Višina pisave: 5mm

Št. art.: 085465 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina kolesa 8 mm
Zunanji premer 78 mm
Premer vrtanja jedra 10 mm
Število mest 10
Vrsta izdelka udarna kolesa
Znaki 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
Višina pisave 5 mm
Trdota materiala za vtiskovanje znakov maks. 1.200 N/mm2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085465 5
EAN/GTIN 4250191110224
Številka proizvajalca 1615
Proizvajalec/odgovorna oseba H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de

Opis

Izvedba:

Najvišja kakovost dosežena s CNC graviranjem in poboljšanjem udarne glave. Zaradi vidne gravure in erodirane udarne vzmeti zelo prijazen za uporabo. Širina kolesa = širina znaka + 3 mm.

Uporaba:

Priročna rešitev za označevanje materialov s trdoto do 1200 N/mm2.

Opomba:

Udarna kolesca s črkami (3 kolesca) ali s posebnimi znaki so dobavljiva po ponudbi.