Garnitura udarnih črk, 27-delna Zrcalna pisava A − Z, & 5 mm

Št. art.: 085440 5
Nastavi ceno 27 kos (4,17 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 70 mm
Višina pisave 5 mm
Debelina držala 9,5
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085440 5
EAN/GTIN 5022044007628

Opis

Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.
Visokozmogljivi precizni žigi, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.
Zrcalna pisava; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu zrcalne oblike (v gradnji kalupov).

Uporaba:

Za označevanje materialov s trdoto do 1200 N/mm2.

Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.
Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

Opomba:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli