Garnitura udarnih črk, 27-delna Zrcalna pisava A − Z, &, Višina pisave: 3mm

Št. art.: 085440 3
Nastavi ceno 27 kos (3,64 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave (mm) Nastavi ceno 27 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža škatla/zaboj/vložek
število žigov 27 kos
vrsta izdelka udarni žigi
Znaki A–Z; IN-znak
Višina pisave 3 mm
Omejitev globine udarca Da
Dolžina udarnega žiga 63,5 mm
Trdota materiala za vtiskovanje znakov maks. 1.200 N/mm2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085440 3
EAN/GTIN 5022044007604

Opis

Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.
Visokozmogljivi precizni žigi, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.
Zrcalna pisava; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu zrcalne oblike (v gradnji kalupov).

Uporaba:

Za označevanje materialov s trdoto do 1200 N/mm2.

Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.
Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

Opomba:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.