• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris în oglindă A − Z, &, Înălţimea scrisului: 3mm

Cod articol.: 085440 3
Reducere
95,47 €
Setați prețul 27 bucăți (3,45 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea scrisului (mm) Setați prețul 27 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie
Numărul de ștampile 27 buc.
Tip produs Poansoane
Simbol A – Z; Semnul „și“
Înălțimea fontului 3 mm
Limită de adâncime impact da
Lungime tip ştampilă 63,5 mm
Lăţime tip ştampilă 6,35 mm
Rezistența materialului suprafeței de embosare max. 1.200 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 085440 3
EAN / GTIN 5022044007604

Descriere

Execuţie:

Din oţel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranţă sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.
Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.
Scris în oglindă; adică simbolul marcat apare inversat pe piesă (construcţia matriţelor).

Aplicaţie:

Pentru marcarea materialelor cu o rezistenţă de până la 1200 N/mm2.

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălţime scris / cifră, de exemplu Cod 085411 Ref. 3/1. Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălţime scris / caracter, de exemplu Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale şi de maşină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicaţiei.