Pisalo za označevanje SL130, Barva pisave: R

Št. art.: 085170 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 kosi
  • Koraki naročila: 12 kosi
po ponudbi
Na zalogi
325 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SL130
Barva za pisanje rdeča
Oblika konice okrogla konica
Debelina črte min. 2 mm
Debelina črte maks. 4 mm
Pisalni material črnilo
Lastnosti nepermanentno; uV-odporno
Vsebina en kos
Vrsta izdelka Pisalo za kratkotrajno označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085170 R
EAN/GTIN 3660447101967
Številka proizvajalca 31200326
Proizvajalec/odgovorna oseba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Izvedba:

Tuš na osnovi krede in vode. Okrogla konica za 2 − 4 mm široke oznake. Odporno proti UV-svetlobi.

Uporaba:

Označbe je mogoče preprosto odstraniti z vodo, brez da pri tem ostanejo sledi in ostanki.