Pisalo za označevanje SL130 BL

Št. art.: 085170 BL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,96 € / kos
  • od 12 kos
    4,13 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva za pisanje črna
Maksimalna debelina črte 4 mm
Minimalna debelina črte 2 mm
UV-odporni da
vodoodporni ne
Oznaka proizvajalca SL130
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085170 BL
EAN/GTIN 3660447101998
Številka proizvajalca 31200626

Opis

Izvedba:

Tuš na osnovi krede in vode. Okrogla konica za 2 − 4 mm široke oznake. Odporno proti UV-svetlobi.

Uporaba:

Označbe je mogoče preprosto odstraniti z vodo, brez da pri tem ostanejo sledi in ostanki.
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
    Barva za pisanje Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico