Izvedba:
- DIN 863-3
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Odčitavanje na številčnici: 1 µm
- Bralni deli so satenasto kromirani
- Uvlek 1,2 mm
- Zaklepna ročica
- Karbidne merilne površine
- Konstantna merilna sila
- Toplotno izolirani
- Vreteno iz kaljenega nerjavečega jekla
- Nastavljive tolerančne oznake
Opis:
Mikrometer s finim kazalcem, merilnimi površinami iz trde kovine, vpenjalnim vzvodom in toplotno zaščito roke. Odčitavanje 0,01 mm - odčitavanje finega kazalca: 1 µm, dviganje fossa 1,2 mm. Bralni deli so mat kromirani, vreteno je izdelano iz nerjavnega kaljenega jekla. Nastavljive tolerančne oznake. Dobava brez nastavitvenega merila. Embalaža: leseni kovček
Lastnosti:
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje (mm): 150 - 200
- Naklon vretena_mm: 0,5 mm
- Premer vretena_mm: 7,5 mm
Standard:
DIN 863-3