Precisie schroefmaat met carb. schaalverdeling 0.001mm 150-200mm

Artikelnummer: 0850518
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0850518
EAN/GTIN 4029713224103
Nummer fabrikant 0850518
L-nummer L40510 2589

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-3
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetwaarde op de draaiknop: 1 µm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Intrekslag 1,2 mm
  • Vergrendelingshendel
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Constante meetkracht
  • Thermisch geïsoleerd
  • Spindel gemaakt van gehard, roestvrij staal
  • Instelbare tolerantiemarkeringen

Omschrijving:

Precisieschroefmaat met hardmetalen meetvlakken, spanhendel en handwarmtebescherming. Aflezing 0,01mm - Aflezing fijne wijzer: 1µm, amosselheffing 1,2mm. De leesdelen zijn mat verchroomd, de spindel is van roestvrij, gehard staal. Instelbare tolerantiemarkeringen. Levering zonder instelmaat. Verpakking: houten kist

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 150 - 200
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 7,5 mm

Norm:

DIN 863-3