Garnitura finega lepilnega traku iz krep papirja, naraven 18X50

Št. art.: 083769 18X50
Nastavi ceno 12 kos (0,03 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material Krep papir
Lepilna masa Naravni kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,32 N/mm
Raztegljivost 10 %
Natezna trdnost 3 N/mm
Uporaba Spajanje; Fiksiranje; Maskiranje; Lepljenje
temperaturna obstojnost do 60 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 %
Minimalni rok trajanja 12 mesec
Barva naravna
Dolžina 50 m
Širina 18 mm
Debelina 0,14 mm
Število lepilnih trakov 12
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083769 18X50
EAN/GTIN 4062406242268

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabni lepilni trakovi za številna področja uporabe, kot so popravila, zaščita, lepljenje in pakiranje.
Rahlo valovit trak z dobro lepilno močjo za kratkotrajna prekrivna dela na gladkih podlagah v notranjih prostorih. Temperaturna obstojnost do 60°C.

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.