{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo de cinta adhesiva | de un lado | |
| Material de base | Crepé plano | |
| Masa adhesiva | Caucho natural | |
| Adherencia de acero | 0,32 N/mm | |
| Capacidad de estiramiento | 10 % | |
| Resistencia a la tracción | 3 N/mm | |
| Aplicación | Liar; Fijar; Recubrir; Pegar | |
| resistente a altas temperaturas hasta | 60 °C | |
| con forro | no | |
| Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
| Humedad del almacén | 50 % | |
| Fecha de consumo preferente | 12 mes | |
| Color | natural | |
| Longitud | 50 m | |
| Anchura | 18 mm | |
| Espesor | 0,14 mm | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 12 | |
| Tipo de producto | Cinta adhesiva |
| Número de artículo | 083769 18X50 | |
| EAN / GTIN | 4062406242268 | |
| Número del fabricante | 083769 18X50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |