{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type plakband | eenzijdig | |
| Dragermateriaal | Crêpe | |
| Lijm | Natuurrubber | |
| Kleefkracht op staal | 0,32 N/mm | |
| Rekbaarheid | 10 % | |
| Trekvastheid | 3 N/mm | |
| Toepassing | Bundelen; Fixeren; Maskeren; Afplakken | |
| temperatuurbestendig tot | 60 °C | |
| Liner aanwezig | nee | |
| Opslagtemperatuur | 20 °C | |
| Magazijn luchtvochtigheid | 50 % | |
| Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
| Kleur | naturel | |
| Lengte | 50 m | |
| Breedte | 18 mm | |
| Dikte | 0,14 mm | |
| Aantal tapes | 12 | |
| Producttype | Plakband |
| Artikelnummer | 083769 18X50 | |
| EAN/GTIN | 4062406242268 | |
| Nummer fabrikant | 083769 18X50 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |