{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
| Nosilni material | Tkanina | |
| Finost tkanine | 59 struktura | |
| Lepilna masa | Naravni kavčuk | |
| Lepilna moč na jeklu | 0,33 N/mm | |
| Raztegljivost | 12,5 % | |
| Natezna trdnost | 5,8 N/mm | |
| Posebnosti | UV-odporni; možnost trganja z roko | |
| Uporaba | Tesnjenje; Pritrditev; Spajanje; Fiksiranje; Maskiranje; Pakiranje; Lepljenje; Lepljenje | |
| temperaturna obstojnost do | 40 °C | |
| Črtalo na voljo | ne | |
| Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % | |
| Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
| Barva | rdeča | |
| Dolžina | 25 m | |
| Širina | 38 mm | |
| Debelina | 0,3 mm | |
| Vrsta izdelka | Lepilni trak |
| Številka izdelka | 083767 38X25 | |
| EAN/GTIN | 4062406242220 | |
| Številka proizvajalca | 083767 38X25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |