Vävtejp 38X25

Art-nr: 083767 38X25
(SEK 3,27 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 085 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial Tyg
Vävtäthet 59 mesh
Häftmassa naturgummi
Limstyrka på stål 0,33 N/mm
Elasticitet 12,5 %
Draghållfasthet 5,8 N/mm
anmärkning UV-beständig; kan rivas av med handen
Användning Tätning; Fastsättning; Buntning; Fixering; Maskering; Förpackning; Klistring; Klisterborttagning
temperaturbeständig upp till 40 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 %
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg röd
Längd 25 m
Bredd 38 mm
Tjocklek 0,3 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083767 38X25
EAN/GTIN 4062406242220

Benämning

Utförande:

Universellt användbara tejper för många olika tillämpningsområden, t.ex. reparation, skydd, igenklistring och förpackning.
Användningstid inom- och utomhus upp till 2 veckor.
Vävtejp med hotmeltlim för enkla klistrings- och reparationsarbeten. Genom PE-laminering även vattenavvisande. Kan användas för en rad olika maskerings- och klistringsarbeten. Särskilt för tillämpningar med höga krav på rivhållfasthet. Lätt att linda av och riva av och dessutom slitstarkt.
Universellt användbar för reparationsarbeten.
UV-beständig, mycket god rivhållfasthet och nötningsbeständighet.
God vidhäftning också på skrovliga underlag.

Rekommendation:

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.