Audinio lipni juosta 38X25

Prekės Nr.: 083767 38X25
(0,25 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 040 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Audinys
Audinio tankumas 59 audinio tankumas
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,33 N/mm
Tamprumas 12,5 %
Stipris tempiant 5,8 N/mm
Ypatybė su UV filtru; galima įplėšti rankomis
Paskirtis Sandarinimas; Pritvirtinimas; Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Įpakavimas; Klijavimas; Priklijavimas
atsparus temperatūrai iki 40 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva raudoni
Ilgis 25 m
Plotis 38 mm
Storis 0,3 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083767 38X25
EAN / GTIN 4062406242220

Aprašymas

Modelis:

Universalios lipnios juostos įvairioms sritims, pvz.: remontui, apsaugai, maskavimui ir pakavimui.
Galima naudoti iki 2 savaičių patalpoje ir lauke.
Medžiaginė juosta su karšto lydalo klijais, skirta paprastiems maskavimo ir remonto darbams. Taip pat atsparus vandeniui dėl PE laminavimo. Galima naudoti įvairiems maskavimo ir klijavimo darbams. Specialiam naudojimui didelėmis pastūmomis, kai sąlygos sudėtingos. Lengva išvynioti, nuplėšti ir taip pat atspari dilimui.
Universaliai naudojamas remonto darbams.
Atsparus UV spinduliams, puikus atsparumas įbrėžimams ir dilimui.
Puikus sukibimas net ant grubių paviršių.

Rekomendacija:

Prieš klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamumą.