Lepilni trak za pakiranje 6-delna CLEAR

Št. art.: 083672 CLEAR
Nastavi ceno 6 kos (0,07 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
713 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 4120
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material PVC-folija
Lepilna masa Naravni kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,2 N/mm
Raztegljivost 75 %
Natezna trdnost 4,3 N/mm
Posebnosti možnost tiskanja; tiho odvijanje; možnost trganja z roko
Uporaba Pakiranje
temperaturna obstojnost do 80 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 15 °C - 35 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 70 %
Barva prozorna
Dolžina 66 m
Širina 50 mm
Debelina 0,05 mm
Število lepilnih trakov 6
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083672 CLEAR
EAN/GTIN 4005801188083
Številka proizvajalca 04120-00008-00

Opis

Izvedba:

Univerzalni lepilni trak za pakiranje lahko uporabljate na vseh običajnih ročnih odvijalnikih, tiho odvijanje.
tesapack® 4120 je kakovosten PVC-lepilni trak z močno lepilno maso iz naravnega kavčuka.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli