• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cinta adhesiva para embalaje Juego de 6 piezas, Color: CLEAR

Número de artículo: 083672 CLEAR
Establecer precio 6 unidades (0,07 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
556 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Establecer precio 6 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie tesapack
Denominación del fabricante 4120
Color transparente
Humedad de almacenamiento desde 50 %
Humedad de almacenamiento hasta 70 %
Temperatura de almacenamiento desde 15 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 35 °C
Cantidad de cintas adhesivas 6 ud.
Contenido Juego
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Película de PVC
Masa adhesiva Caucho natural
Fuerza de adherencia sobre acero 0,2 N/mm
Capacidad de estiramiento 75 %
Resistencia a la tracción 4,3 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 80 grados
Con forro no
Aplicación Embalar
Características Desarrollo silencioso; Desgarrable a mano; Rotulable
Longitud L 66 m
Anchura B 50 mm
Espesor S 0,05 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 083672 CLEAR
EAN / GTIN 4005801188083
Número del fabricante 04120-00008-00
Fabricante/responsable tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Descripción

Ejecución:

La cinta adhesiva universal para embalaje se puede utilizar en todos los expendedores manuales habituales en el comercio y se desenrolla con suavidad.
La tesapack® 4120 es una cinta de embalaje de PVC universal con un potente adhesivo de caucho natural.
  • Rodamiento uniforme y silencioso
  • Muy adecuada para el procesamiento con todos los dispensadores de mano comunes

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.