{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 55-03 | |
| Kemična osnova | Anaerobni metakrilat | |
| Dinamična viskoznost | 900 mPas - 1.500 mPas | |
| Gostota | 1,1 g/cm3 | |
| Oblika | tekoče | |
| Vnetišče | 100 °C | |
| Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 200 °C | |
| Trdnost po | 10 min - 20 min | |
| Funkcionalna trdnost po | 1 h - 3 h | |
| Lastnost | Tiksotropnost; S tesnjenjem; Odpornost proti vibracijam; Preprečuje zajedanje; Brez oznak | |
| Primerno za material | kovinski | |
| Primerno za področje uporabe | Sredstva za varovanje vijakov; Oljnate površine | |
| Za velikost navoja M do | M36 | |
| Maksimalna velikost reže | 0,25 mm | |
| Razred trdnosti | Srednje trdno | |
| Minimalni odlomni moment | 18 Nm - 23 Nm | |
| Demontaža | Z običajnim orodjem | |
| Barva | modra | |
| Količina polnjenja | 50 ml | |
| Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec | |
| Vrsta izdelka | Sredstva za varovanje vijakov |
| Številka izdelka | 083313 55-03 | |
| EAN/GTIN | 2050002005211 | |
| Številka proizvajalca | 55-03-050 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |