Odstranjevalci rje Rust Off Ind, Vsebina: 500ml

Št. art.: 083052 500
Cena na 1 kos (38,84 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,42 € / 1 kos
    (38,84 € / 1 Litre)
  • od 12 kos
    16,19 € / 1 kos
    (32,38 € / 1 Litre)
po ponudbi
Na zalogi
1.026 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava Smart Straw
Vsebina 500 ml
Barva črna
Vnetišče > 70 °C
Temperatura samovžiga > 200 °C
Topnost v vodi netopno
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen
Vrsta izdelka Odstranjevalci rje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083052 500
EAN/GTIN 5412386072109
Številka proizvajalca 30507-AA
Proizvajalec/odgovorna oseba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Opis

Izvedba:

Odstranjevalec rje zaradi svojega izrazitega kapilarnega učinka zelo hitro prodre tudi v najmanjše vmesne prostore iz zrahlja vijake in mehanske dele. Dodatno izboljšane drsne lastnosti in preprečevanje ponovnega zajedanja zaradi dodatka MoS2.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.