Rūdžių tirpiklis Rust Off Ind, Talpa: 500ml

Prekės Nr.: 083052 500
Kaina už vieną 1 vnt. (39,24 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    19,62 € / 1 vnt.
    (39,24 € / 1 Litre)
  • Nuo 12 vnt.
    16,35 € / 1 vnt.
    (32,70 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
605 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS 02 - deg.
Spalva juoda
Turinys 500 ml
Purškimo antgalis, purškalas Smart Straw
Produkto rūšis rūdžių tirpiklis
Sudėties vienetas mililitrai
Modelis purškalas
Užsiliepsnojimo temperatūra 200 °C
Užsiliepsnoj. temperat. 70 °C
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083052 500
EAN / GTIN 5412386072109
Gamintojo numeris 30507-AA
Gamintojas / atsakingas asmuo CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Germany, www.crcind.com

Aprašymas

Modelis:

Rūdžių tirpiklis itin sparčiai dėl savo kapiliarinio poveikio prasiskverbia į mažiausias ertmes ir palengvina sraigtų ir mechaninių elementų atsukimą. Dar geresnės slydimo savybės ir apsauga nuo pakartotinio strigimo dėl MoS2 priedų.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.