Ruosteenpoistoaine Rust Off Ind 500 ml

Tuote nro.: 083052 500
(37,14 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
275 kappaletta varastossa
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Suihketölkki
Suihkutuspää Smart Straw
Sisältö 500 ml
Väri musta
leimahduslämpötila > 70 °C
itsesyttymislämpötila > 200 °C
veteenliukenevuus liukeamaton
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki
Tuotetyyppi Ruosteenpoistoaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083052 500
EAN / GTIN 5412386004933
Valmistajan numero 30507-AA

Kuvaus

Malli:

Ruosteenirrottaja, joka tunkeutuu erittäin suuren kapillaarivaikutuksensa ansiosta hetkessä pienimpiinkin huokosiin ja irrottaa ruuvit ja muut mekaaniset osat Lisäksi entistä paremmat luisto-ominaisuudet ja uudelleen takertumisen esto MoS2-lisäaineen ansiosta.

Ohje:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.