Univerzalna čistilna sredstva Profesionalni razmaščevalec 1000

Št. art.: 083011 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
506 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Kanister
Vsebina 1 l
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor; GHS08 Zdravju škodljivo; GHS09 Okolju nevarno
Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083011 1000
EAN/GTIN 5412386061981
Številka proizvajalca 32531-AA

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivo univerzalno čistilno sredstvo in sredstvo za razmastitev s širokim spektrom delovanja. Primerno za odstranjevanje ostankov lepila in oprijemkov na kovinskih površinah, za čiščenje orodja, vijakov, armatur, ter za hitro razmastitev brez ostankov kot predhodno obdelavo pri postopku lepljenja.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Ekspresna dobava ni mogoča. Proizvodi z majhnim deležem potisnega plina in zato velikim deležem učinkovine pribl. 95 %. S tem se doseže maksimalna zmogljivost.