Universele reiniger Professional Degreaser 1000

Artikelnummer: 083011 1000
op aanvraag
Op voorraad
505 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Jerrycan
Inhoud 1 l
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Producttype Universele reiniger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083011 1000
EAN/GTIN 5412386061981
Nummer fabrikant 32531-AA

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige universele reiniger en ontvetter met breed werkingsbereik. Geschikt voor ontvetten en het verwijderen van lijm- en verharste resten van metalen oppervlakken. Voor het reinigen van gereedschap, bouten, armaturen, en voor het snel drogend voorbehandelen van lijmoppervlakken zonder resten achter te laten.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk. Producten met geringe hoeveelheid drijfgas en daardoor een zeer hoog gehalte aan werkzame stof van ca. 95%. Hierdoor worden maximale prestaties verkregen.