Bouten- /moerenuitdraaier 15 mm

Artikelnummer: 082890 15
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

⌀ uitgangzijde 20,7 mm
Lengte 32 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Geschikt voor bouten M10
Geschikt voor sleutelwijdte 15 mm
Producttype Moerenuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082890 15
EAN/GTIN 4991644046294
Nummer fabrikant 3127 15MM

Omschrijving

Uitvoering:

Taaihard chroom-molybdeenstaal. De scherpe spiraalgroeven vreten zich vast in vastzittende of defecte bouten/moeren en pennen en draaien deze los. Bediening in combinatie met ratel, dwarsgreep etc. Ook geschikt voor ronde profielen resp. binnenzeskantbouten.

Toepassing:

Voor het uitdraaien van vastzittende/defecte bouten, moeren en pennen. Ook geschikt voor ronde profielen resp. binnenzeskantbouten.
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
    Geschikt voor sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen