• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Teleskopsko ogledalce za iskanje, Dimenzije zrcala: 14mm

Št. art.: 081630 14
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
348 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije zrcala (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina brez ogledala 270 mm - 640 mm
⌀ ogledala 14 mm
Vrsta izdelka Ogledalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081630 14
EAN/GTIN 2050001671868
Številka proizvajalca 081630 14
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ogledalce s kovinskim okvirjem, kromiran ročaj.
Z izvlečljivim teleskopskim držalom. Se ne zvija, velik ročaj in robustno koleno.