Gumbasta/posebna baterija, Tip baterij: CR1632

Št. art.: 081560 CR1632
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
1.010 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip baterij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1
Kemijska sestava Li-kovinski
Oznaka baterije CR1632
Mednarodna velikost izvedbe CR1632
Nazivna napetost 3 V
možnost ponovnega polnjenja ne
Masa na kos 4 g
Vrsta izdelka Gumbasta baterija

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081560 CR1632
EAN/GTIN 4013674024230
Številka proizvajalca 1516-0004
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Izvedba:

Kakovostne posebne baterije