Gumbasta/posebna baterija, Tip baterij: LR44

Št. art.: 081560 LR44
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
5.596 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip baterij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1
Kemijska sestava Alkalna manganova
Oznaka baterije LR44
Mednarodna velikost izvedbe LR44
Nazivna napetost 1,5 V
možnost ponovnega polnjenja ne
Masa na kos 3 g
Vrsta izdelka Gumbasta baterija

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081560 LR44
EAN/GTIN 4013674015306
Številka proizvajalca 5015303
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Izvedba:

Kakovostne posebne baterije