Pritrdilna spona, ⌀ montažne plošče zgoraj: 95mm

Št. art.: 081418 95
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ montažne plošče zgoraj (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

EX-področje ne
Barva srebro
Primerno za svetilke
Uporabna širina 95 mm
Uporabna višina 200 mm
Material osnovne plošče jeklo
Vrsta izdelka Držalo
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081418 95
EAN/GTIN 4260131235504
Številka proizvajalca 900/91
Proizvajalec/odgovorna oseba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Opis

Izvedba:

Maksimalna višina vpenjanja je 20 cm.

Primerno za:

LED-delavniške svetilke art. 081415.