Pöytälukitus, Asennuslevyn ⌀ ylhäällä: 95mm

Tuote nro.: 081418 95
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Asennuslevyn ⌀ ylhäällä (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Asennuslevyn ⌀ ylhäällä 95 mm
Ex-suojattu ei
Tuotetyyppi Lampunpidike

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081418 95
EAN / GTIN 4260131235504
Valmistajan numero 900/91
Valmistaja/vastuuhenkilö Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Kuvaus

Malli:

Suurin kiinnityskorkeus on 20 cm.

Sopii:

LED-konepajavalaisimet nro 081415