Stolna stezaljka, montažna ploča ⌀ gore: 95mm

Artikl br.: 081418 95
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

montažna ploča ⌀ gore (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Montažna ploča ⌀ gore 95 mm
Zaštićeno od eksplozija ne
Vrsta proizvoda Držač svjetiljke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081418 95
EAN / GTIN 4260131235504
Broj proizvođača 900/91
Proizvođač/odgovorna osoba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Opis

Izvedba:

Maksimalni stezni opseg iznosi 20 cm.

Odgovara:

LED svjetiljke za radionice br. 81415