Naglavna LED-svetilka z baterijo, Tip: H5-CORE

Št. art.: 081390 H5-CORE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
303 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija H5 Core
Vrsta IP-zaščite IP 67
Svetlobni tok 200 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 15 lm
Svetlobni tok Boost 350 lm
Čas obratovanja 2 h
Čas delovanja v 2. stopnji 20 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Tip baterij Mignon, AA
⌀ glave 32 mm
Masa 178 g
Vrsta izdelka Naglavne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081390 H5-CORE
EAN/GTIN 4058205020848
Številka proizvajalca 502193
Proizvajalec/odgovorna oseba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Izvedba:

Zmogljiva industrijska naglavna LED-svetilka za profesionalno uporabo.
  • Vrtljiva glava in brezstopenjsko fokusiranje.
  • Intuitivno upravljanje in brezstopenjska zatemnitev.
  • Zamenljiv, pralen naglavni trak.
  • Sistem Ledlenser Connecting System z enotnim vmesnikom omogoča preprosto uporabo z obsežnim naborom dodatne opreme.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.