{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | H5 Core | |
| IP védettségi osztály | IP 67 | |
| Fényáram | 200 lm | |
| Fényáram 2 fokozat | 15 lm | |
| Boost fényáram | 350 lm | |
| Világítási idő | 2 óra | |
| Világítási időtartam 2. fokozat | 20 óra | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 2 | |
| Elem típusa | Mignon, AA | |
| Fej ⌀ | 32 mm | |
| Súly | 178 g | |
| Termék fajtája | Homloklámpa |
| Cikkszám | 081390 H5-CORE | |
| EAN / GTIN | 4058205020848 | |
| Gyártó száma | 502193 | |
| Gyártó/felelős személy | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |