Lampe frontale à LED avec pile H5-CORE

Réf.: 081390 H5-CORE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Sur demande
Disponibilité
277 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 67

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant H5 Core
Indice de protection IP IP 67
Flux lumineux 200 lm
Flux lumineux niveau 2 15 lm
Flux lumineux Boost 350 lm
Durée d'éclairage 2 h
Durée d'éclairage niveau 2 20 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Type de pile Mignon, AA
⌀ tête 32 mm
Poids 178 g
Type de produit Lampes frontales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081390 H5-CORE
EAN / GTIN 4058205020848
Réf. fabricant 502193

Description

Exécution:

Puissantes lampes frontales à LED destinées à un usage professionnel.
  • Tête pivotante et fonction de focalisation progressive.
  • Utilisation intuitive et réglage progressif de l’intensité.
  • Bandeau lavable et interchangeable.
  • Système Ledlenser Connecting System comme interface unique permettant une combinaison aisée avec de nombreux accessoires.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires