{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 2 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Označení výrobce | LED Stirnleuchte mit Batterie, Typ: H5-CORE | |
| Průměr hlavy svítidla | 32 mm | |
| Lze plynule stmívat | ano | |
| Světelný tok min. ϕ | 200 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 350 lm | |
| Doba svícení min. | 2 h | |
| Doba svícení max. | 20 h | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Barva | Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Čelovka | |
| Materiál | plast | |
| Hmotnost celkem | 178 g | |
| Minimální provozní teplota | -20 °C | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ano | |
| Nastavitelné zaostření | ano | |
| Barva světla | Studená bílá | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081390 H5-CORE | |
| EAN / GTIN | 4058205020848 | |
| Číslo výrobce | 502193 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |