Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

LED akumulátorová pracovní svítilna, Typ: 26

Artiklové číslo: 081254 26

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Zóna ATEX žádná
Označení výrobce NOVA 3K C+R
Světelný tok 400 lm - 4 000 lm
Doba svícení 1 h - 14 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Hodnota CRI 80
Teplota barev 6 000 K
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4,4 Ah
Napětí akumulátorů 11,1 V
Celková délka 235 mm
Celková šířka 88 mm
Celková výška 233 mm
Hmotnost 1 780 g
Druh produktu Pracovní svítilna
Příkon 29 W

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081254 26
EAN / GTIN 5708997354414
Číslo výrobce 03.5441
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Robustní LED zářič s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.
  • Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.
  • Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie, dlouhá životnost.
  • Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorách.

Pracovní svítilny NOVA se zabudovaným držadlem. Vysoce výkonné prvky COB LED s 5stupňovou funkcí stmívání, otočné.
Díky duálnímu systému použitelné jako mobilní akumulátorový zářič, tak i se síťovým kabelem. Zobrazení stavu nabití, zobrazení zbývající doby, funkce stmívání v 5 stupních.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky.