Varnostna spojka z notranjim navojem Notranji navoj, Priključni notranji navoj: 3/8col

Št. art.: 080271 3/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključni notranji navoj (col) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni obratovalni tlak 16 bar
Priključni notranji navoj 3/8 col
Pretok 2.250 l/min
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080271 3/8
EAN/GTIN 4062406294984
Številka proizvajalca 080271 3/8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Varnostna spojka GARANT je visokozmogljiva spojka z izjemno visoko kapaciteto pretoka iz pocinkanega jekla. Novo, izboljšano enoročno upravljanje.
Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. Ustreza ISO-standardu 4414 in EN 983.

Opomba:

Primerni nastavki pod art. 080290080293.
Serija GARANT ustreza evropskemu standardu 7,6 (nazivni ⌀ 7,6 mm, evropski profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov