Apsauginė mova su vidiniu sriegiu Vidinis sriegis, Vidinis prijungimo sriegis: 3/8in

Prekės Nr.: 080271 3/8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vidinis prijungimo sriegis (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis maks. 16 bar
Dydis d1, vidinis sriegis 3/8 in
Produkto rūšis mova
Jungties tipas vidinis sriegis
Srauto dydis 2 250 l/min
Medžiaga Plienas
Standartas EN 983

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080271 3/8
EAN / GTIN 4062406294984
Gamintojo numeris 080271 3/8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT apsauginė mova – tai didelio našumo cinkuoto plieno mova, pasižyminti išskirtiniu pralaidumu. Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.
Srautas: 2250 l/min, maks. darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983.

Pastaba:

Tinkamos movos Nr. 080290080293.
GARANT serija atitinka Europinį standartą 7.6 (nominalusis ⌀ 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.