Magnetno držalo črn, Velikost držala: H1

Št. art.: 080263 H1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.298 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

65 mm
Material Umetna masa
Masa 250 g
Vrsta izdelka Magnetno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080263 H1
EAN/GTIN 4062406622688
Številka proizvajalca 080263 H1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Magnetna držala z visoko močjo držanja zagotavljajo varno delovno mesto brez nevarnosti spotikanja.
  • Gumirana naležna površina je odporna proti olju in preprečuje opraskanje.
  • Dve ločeni uporabni območji (npr. pištola za stisnjeni zrak in gibka cev).

Primerno za:

Art. 080125 vel. 100.