Izpihovalna pištola iz umetne mase, s fiksno nameščeno cevjo, Dolžina izpihovalne cevi: 90mm

Št. art.: 080250 90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
719 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina izpihovalne cevi (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina izpihovalne cevi 90 mm
Pretok 500 l/min
Vrsta izdelka Pištola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080250 90
EAN/GTIN 2050000970252
Številka proizvajalca 302080101
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Izpihovalne pištole z nastavljivim zračnim curkom, majhno maso, prilagodljivim načinom obešanja in enostavnim rokovanjem.

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

Obseg dobave:

Vklj. z jeklenim spojnim nastavkom art. 080290 vel. 1/4.

Opomba:

Serija CEJN 320 ustreza evropskemu standardu 7.6 (nazivni ⌀ 7,6 mm, evro-profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.