Varnostna spojka s cevnim priključkom, aluminij 9 mm

Št. art.: 080154 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranji ⌀ cevnega priključka 9 mm
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080154 9
EAN/GTIN 4047322700184
Številka proizvajalca 204105

Opis

Izvedba:

Varnostna spojka s pritisnim gumbom NW 7,4. Pri pritisku gumba se nastali tlak odzrači in spojko lahko sprostite brez udarcev cevi.

Standard:

Varnostna različica je v skladu z ISO-standardom DIN EN ISO 4414.

Primerno za:

Nastavki art. 080233; 080234 in 080235.