Raccord de sécurité avec raccord de tuyau, aluminium 9 mm

Réf.: 080154 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ int. raccord de tuyau 9 mm
Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080154 9
EAN / GTIN 4047322700184
Réf. fabricant 204105

Description

Exécution:

Raccord de sécurité à bouton-poussoir NW 7,4. Lorsque le bouton est actionné, la pression présente est libérée et le raccord peut être desserré sans effet coup de fouet.

Norme:

La version de sécurité est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414.

Adapté(s) pour:

Raccords 080233; 080234 et 080235.