Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou, hliník, Vnitřní ⌀ přípojky hadice: 9mm

Artiklové číslo: 080154 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ přípojky hadice (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hadice vnitřní 9 mm
Druh produktu Spojka
Typ připojení Hadicová přípojka
Materiál Hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080154 9
EAN / GTIN 4047322700184
Číslo výrobce 204105
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní spojka JR 7,4 s tlačítkem. Při stisknutí tlačítka se stávající tlak vypustí a spojku lze uvolnit bez zpětného rázu.

Norma:

Bezpečnostní verze odpovídá ISO normě DIN EN ISO 4414.

Vhodné pro:

Spojka č. 080233; 080234 a 080235.