Varnostna spojka s cevnim priključkom, aluminij, Notranji ⌀ cevnega priključka: 6mm

Št. art.: 080154 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranji ⌀ cevnega priključka 6 mm
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080154 6
EAN/GTIN 4047322700177
Številka proizvajalca 204104
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

Varnostna spojka s pritisnim gumbom NW 7,4. Pri pritisku gumba se nastali tlak odzrači in spojko lahko sprostite brez udarcev cevi.

Standard:

Varnostna različica je v skladu z ISO-standardom DIN EN ISO 4414.

Primerno za:

Nastavki art. 080233; 080234 in 080235.