Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozóval, alu, Belső tömlőcsatlakozó ⌀: 6mm

Cikkszám: 080154 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső tömlőcsatlakozó ⌀ 6 mm
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080154 6
EAN / GTIN 4047322700177
Gyártó száma 204104
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Kivitel:

Biztonsági csatlakozó nyomógombbal, NW 7,2. A gomb megnyomásával a fennálló nyomás leereszthető és a csatlakozó ostorcsapás veszélye nélkül leoldható.

Szabvány:

A biztonsági változat eleget tesz a DIN EN ISO 4414 szabványnak.

Alkalmazható:

080233; 080234 és 080235 sz. tömlőcsonk.