Pnevmatski vibracijski brusilnik, Tip: R036CC2HL

Št. art.: 079657 R036CC2HL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Največja poraba stisnjenega zraka 498 l/min
Napajanje na stisnjen zrak
Premer brusilnega krožnika 150 mm
Premer diska maks. 150 mm
Največja hitrost 13.000 min-1
Hod 2,5 mm
Vrsta odsesavanja zunanji
Delovni hrup 82 dB
Posebnosti sistem proti vibracijam
Vibracije v skladu z EN maks. 3,9 m/s2
Vrsta izdelka vibracijski kotni brusilnik
Skupna masa 0,8 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079657 R036CC2HL
EAN/GTIN 663023170909
Proizvajalec/odgovorna oseba Ingersoll-Rand Industrial Ireland L, Lakeview Drive 165, K67 EW96 DUBLIN, Ireland, www.ingersollrand.com

Opis

Izvedba:

Zmogljivi vibracijski brusilniki s samopritrdilnimi brusnimi krožniki iz uretana. Udobna uporaba zaradi kompozitnega ohišja z majhno maso in ergonomičnega držala za roko. Robusten in miren pnevmatski pogon skoraj brez vibracij z jeklenim cilindrom, nizka raven hrupa.
Zmogljiv vibracijski kotni brusilnik za zunanje odsesavanje. S hodom 2,5 mm.

Opomba:

Za samopritrdilne brusne diske glejte št. 567775 ali 567901.