Retificadora excêntrica a ar comprimido, Tipo: R036CC2HL

N.º do artigo: 079657 R036CC2HL
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quantidade de ar necessária máxima
498 l/min
Alimentação de energia
operação por ar comprimido
Diâmetro do disco de lixa
150 mm
Diâmetro do disco máx.
150 mm
N.º de rotações máx.
13 000 r.p.m.
Curso
2,5 mm
Tipo de aspiração
exterior
Ruído de trabalho
82 dB
Particularidade
sistema antivibrações
Vibração conforme EN máx.
3,9 m/s2
Tipo de produto
retificadoras excêntricas
Peso total
0,8 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 079657 R036CC2HL
EAN/GTIN 663023170909
Fabricante/responsável Ingersoll-Rand Industrial Ireland L, Lakeview Drive 165, K67 EW96 DUBLIN, Ireland, www.ingersollrand.com

Descrição

Versão:

Retificadora excêntrica potente com prato abrasivo de uretano. Utilização confortável graças à estrutura em compósito com peso reduzido e ao apoio para as mãos ergonómico. Transmissão de ar comprimido robusta, silenciada e de baixa vibração com cilindro de aço, baixo nível de ruído.
Retificadora excêntrica potente para aspiração externa. Com elevação de 2,5 mm.

Nota:

Ver n.º 567775 ou 567901 para discos abrasivos autoaderentes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados