Tryckluftsdrivna excenterslipmaskiner, Typ: R036CC2HL

Article no.: 079657 R036CC2HL
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Maximal luftförbrukning 498 l/min
Energiförsörjning tryckluftsdriven
Diameter slipskiva 150 mm
Diameter skiva max. 150 mm
Max. varvtal 13 000 min-1
Slaglängd 2,5 mm
Typ av utsug extern
Bullernivå 82 dB
Anmärkning antivibrationssystem
Vibration enligt EN, max. 3,9 m/s2
Produktslag excenterslip
Total vikt 0,8 kg

Identification & Classification

Artikkelkode 079657 R036CC2HL
EAN / GTIN 663023170909
Manufacturer/responsible person Ingersoll-Rand Industrial Ireland L, Lakeview Drive 165, K67 EW96 DUBLIN, Ireland, www.ingersollrand.com

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull excenterslipmaskin med sliprondell av uretankardborrband. Bekväm att använda tack vare kåpa av kompositmaterial med låg vikt och ergonomiska greppytor. Robust, tystgående och vibrationssnål tryckluftsdrivning med stålcylinder, låg ljudnivå.
Kraftfull excenterslip för extern utsugning. Med 2,5 mm lyft.

Anmärkning:

Slippappersrondell, se nr 567775 eller 567901.

Downloads & documents

Suitable products