{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Največja poraba stisnjenega zraka | 430 l/min | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Premer brusilnega krožnika | 75 mm | |
| Premer diska maks. | 75 mm | |
| Največja hitrost | 12.000 min-1 | |
| Hod | 2,5 mm | |
| Vrsta odsesavanja | zunanji | |
| Delovni hrup | 82 dB | |
| Posebnosti | sistem proti vibracijam | |
| Vibracije v skladu z EN maks. | 4,7 m/s2 | |
| Vrsta izdelka | vibracijski kotni brusilnik | |
| Skupna masa | 0,8 kg |
| Številka izdelka | 079657 4152HLSR | |
| EAN/GTIN | 663023017839 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ingersoll-Rand Industrial Ireland L, Lakeview Drive 165, K67 EW96 DUBLIN, Ireland, www.ingersollrand.com |