Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis, Tipas: 4152HLSR

Prekės Nr.: 079657 4152HLSR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maksimalus oro poreikis 430 l/min
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Šlifavimo disko skersmuo 75 mm
Disko skersmuo maks. 75 mm
Sūkių skaičius maks. 12 000 min-1
Kėlimas 2,5 mm
Nusiurbimo tipas išorin.
Darbinis triukšmas 82 dB
Ypatybė antivibracinė sistema
Vibracijos pagal EN maks. 4,7 m/s2
Produkto rūšis ekscentrinis šlifuoklis
Bendras svoris 0,8 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079657 4152HLSR
EAN / GTIN 663023017839
Gamintojas / atsakingas asmuo Ingersoll-Rand Industrial Ireland L, Lakeview Drive 165, K67 EW96 DUBLIN, Ireland, www.ingersollrand.com

Aprašymas

Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoklis su uretano lipnia šlifavimo lėkštele. Patogu naudoti dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis.
Lengvas ir patikimas 75 mm ekscentrinis šlifuoklis išoriniam apdirbimui. Su 2,5 mm ekscentrine jėga.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.