Retificadora excêntrica a ar comprimido, Tipo: 4152HLSR

N.º do artigo: 079657 4152HLSR
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Operado por ar comprimido
n.º máximo de rotações 12.000 r.p.m.
quantidade de ar necessária máxima 430 l/min
⌀ do prato abrasivo 75 mm
Tipo de aspiração Exterior
Curso 2,5 mm
Peso 0,8 kg
Ruído de trabalho 82 dB(A)
vibração máxima conforme EN 4,7 m/s2
Tipo de produto Retificadoras excêntricas

Identificação e classificação

Número do artigo 079657 4152HLSR
EAN/GTIN 663023017839
Fabricante/responsável Ingersoll-Rand Industrial Ireland L, Lakeview Drive 165, K67 EW96 DUBLIN, Ireland, www.ingersollrand.com

Descrição

Versão:

Retificadora excêntrica potente com prato abrasivo de uretano. Utilização confortável graças à estrutura em compósito com peso reduzido e ao apoio para as mãos ergonómico. Transmissão de ar comprimido robusta, silenciada e de baixa vibração com cilindro de aço, baixo nível de ruído.
Retificadora excêntrica leve e fiável de 75 mm para aspiração externa. Com elevação de 2,5 mm.

Nota:

Ver n.º 567775 ou 567901 para discos abrasivos autoaderentes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados