Retificadora excêntrica pneumática CP7220CVE, Tipo: 7220CVE

N.º do artigo: 079654 7220CVE
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Maximum air consumption 486 l/min
Manufacturer’s designation CP7220 CVE
Power supply pneumatic
Diameter of abrasive disc 150 mm
No load speed 12.000 min-1
Stroke 2,5 mm
Operating noise 76 dB
Max. vibration to EN 1,4 m/s2
Type of product random orbital sander
Total weight 1,6 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 079654 7220CVE
EAN/GTIN 015451619435
Número do fabricante 8941272203
Fabricante/responsável Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Germany, www.desouttertools.com

Descrição

Version:

The pneumatic orbital sander 079654 7220 CVE was developed specially for industrial grinding, surface preparation and pre-polishing applications and offers outstanding user comfort with its soft, palm-shaped handle.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulários

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoções

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a